Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)15.75 x (H)9.5 x (L)13.5
- Hauteur du boîtier24.0000 po
- Longueur du boîtier48.0000 po
- Largeur du boîtier24.0000 po
- Taille d’entrée2.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant1010
- Débit maximal tr/min875.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal8924 po-lb
- Rapport nominal2:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio2:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition48.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition24.0000 po
- Poids195.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1010 2/1 E SP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798009971
- Puissance d’entrée maximale123.9 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain droite
- Régime de sortie875 tr/min
- Couple de sortie8924
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série1010
- StyleE
- CUP_NON662798009971
Aperçu
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)