Motion
RBQ2508
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02869235
N° MFRRBQ2508
Prix71.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02869235
N° MFRRBQ2508

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    8.50 lb
  • Force de ressort étendue
    3.52 lb
  • Longueur totale
    52 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    8 mm
  • Poids
    110 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 3 m/s
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    45 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    19.6 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
RBQ2508 CHOC

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon