Motion
D-A54SDPC
Tige d’attache DIN en ligne Reed
N° D’ARTICLE MI02869416
N° MFRD-A54SDPC
Prix42.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige d’attache DIN en ligne Reed
N° D’ARTICLE MI02869416
N° MFRD-A54SDPC
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
Prix42.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    12.5 à 200 V c.a. mA, 50 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    35 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    200 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Tige d’attache
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IEC 947-5-2, IP67, JIS C 0920, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D-A54SDPC AVEC M12-4PIN (0,5M)

Les clients ont également acheté