Motion
521 30/1 C WR

HUB CITY INC
521 30/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 521 30/1 C - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02869554
N° MFR521 30/1 C WR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
521 30/1 C WR

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 521 30/1 C - réduction simple, 30:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d’entrée de 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02869554
N° MFR521 30/1 C WR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    521
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    9174 po-lb
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    18-1/4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    20 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    16-5/8 po
  • Poids
    128.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=30/1|TYLE=C
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-65117
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798056012
  • Puissance d’entrée maximale
    10.800 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    520
  • Style
    C
  • CUP_NON
    662798056012

Aperçu

Description du fabricant
0220-65117-521
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage