Motion
ASN28-290-148

ROLLON CORP
ASN28-290-148

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 148 mm, longueur : 290 mm
N° D’ARTICLE MI02870527
N° MFRASN28-290-148
Prix288.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ASN28-290-148

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 148 mm, longueur : 290 mm
N° D’ARTICLE MI02870527
N° MFRASN28-290-148
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
Prix288.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    290 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    148 mm
  • Poids
    1.28876 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    1354 N
  • Prolongation
    50 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    132 N-m, 188 N-m, 39.6 N-m
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    1934 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
ASN28-290-148, TAILLE 28 RAIL TÉLESCOPIQUE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis