Motion
12C14-12FSX45

GATES RUBBER CO
12C14-12FSX45

775320645 -
N° D’ARTICLE MI02870590
N° MFR12C14-12FSX45
Prix106.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12C14-12FSX45

775320645 -
N° D’ARTICLE MI02870590
N° MFR12C14-12FSX45
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
Prix106.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-14
  • Poids
    0.57 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Outils spéciaux disponibles pour faciliter les installations de type rabotage.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FSX
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    C14 et C14CT
  • Numéro CUP du fabricant
    072053176506
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053176506

Aperçu

Description du fabricant
12C14-12FSX45 RACCORD 7753-20645
  • Conçu pour fonctionner avec un flexible C14 ; Acier inoxydable, laiton ou acier au carbone ; Recommandé pour les décharges de compresseurs d'air, l'huile et les fluides chauds, les environnements chauds et graisseux ; Conforme à la spécification SAE100 R14 ;