Motion
6LOC-8RMP
725016075 -
N° D’ARTICLE MI02870690
N° MFR6LOC-8RMP
Prix9.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
725016075 -
N° D’ARTICLE MI02870690
N° MFR6LOC-8RMP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    1/2 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    1/2-14 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Numéro CUP du fabricant
    029769206409
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Laiton
  • Norme de filetage
    NPT
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    029769206409

Aperçu

Description du fabricant
6LOC-8RMP RACCORD 7250-16075
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon