Motion
C03000450440M

AS RAYMOND
C03000450440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.4400 in Length, 0.0450 in Wire Size, 106.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02870845
N° MFRC03000450440M
Prix2.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000450440M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.4400 in Length, 0.0450 in Wire Size, 106.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02870845
N° MFRC03000450440M
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
Prix2.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00275 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000450440M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    106.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-045-0440M PRINTEMPS