Motion
RSA50-30BM-D
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI02872502
N° MFRRSA50-30BM-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI02872502
N° MFRRSA50-30BM-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    93 mm
  • Longueur totale
    225.5 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Bride
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Amortisseur intégré, mécanisme de verrouillage
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type de rouleau
  • Matériau du rouleau
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RSA50-30BM-D CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté