Motion
PWTR2052-2RS

INA (SCHAEFFLER)
PWTR2052-2RS

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02872763
N° MFRPWTR2052-2RS
Prix227.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
PWTR2052-2RS

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage de 20 mm, largeur de rouleau de 24 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI02872763
N° MFRPWTR2052-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix227.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    PWTR
  • CUP_NON
    4047643212007

Aperçu

Description du fabricant
PWTR2052-2RS-XL