Motion
23984CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02874060
N° MFR23984CAMKC3P55W507
Prix35,627.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23984CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 560 mm, largeur 106 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI02874060
N° MFR23984CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35,627.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    151.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    795000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176692871
  • Vitesse maximale
    600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1300000 N
  • CUP_NON
    029176692871

Aperçu

Description du fabricant
23984CAMKC3P55W507