Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet1 mm
- Fente de remplissageOui
- Largeur de la bague intérieure0.7874 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre90 mm
- Global Largeur0.7874 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids2.29 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de fermetureOuvert
- Type de composantAssemblage
- Description7210WN DU (ROULEMENT DUPLEX)
- Caractéristiques et avantagesFonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rinçage du solOui
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796081697
- Température de fonctionnement maximale120 °C
- Régime de fonctionnement maximal145406.95772293 tr/min (huile), 109055.2182922 tr/min (graisse)
- Température de fonctionnement min.-50 °C
- Nombre de roulements1
- Classe de précisionABEC-1
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale9500 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Matériau du dispositif de retenueLaiton
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Série7200WN
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796081697
Aperçu
- Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables