Motion
CUK16-20D
Cylindre compact, diamètre 16 mm, course 20 mm
N° D’ARTICLE MI02874440
N° MFRCUK16-20D
Prix45.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact, diamètre 16 mm, course 20 mm
N° D’ARTICLE MI02874440
N° MFRCUK16-20D
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
Prix45.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de montage libre à double action et tige simple non rotative de la série CUK permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
CUK16-20D CYLINDRE
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Tige non rotative
  • Double action
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon