Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale9.5000 po
- Longueur totale14.9500 po
- Largeur totale8.8800 po
- Taille du port1/4 NPT
Détails
- Consommation d'air71 pcm
- Pays d’origineUSA
- Type de lubrificationLubrifié
- Son maximal87 dBa
- Puissance maximale0.85 hp
- Vitesse maximale50 tr/min
- Couple maximal164 po/lb
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageBase
- Nombre d’aubes8
- Plage de pression de fonctionnement7 psi
- Type d’arbre de sortieDétrompé
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal1040 tr/min
- Normes respectéesCE, ATEX
- Couple à vitesse maximale1050 po/lb