Motion
SY7220-3DZD-02

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-3DZD-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02884240
N° MFRSY7220-3DZD-02
Prix115.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY7220-3DZD-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI02884240
N° MFRSY7220-3DZD-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 BSPT

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE SY7220-3DZD-02
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

You May Also Like

Les clients ont également acheté