Motion
RSQA50-30TR
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI02884406
N° MFRRSQA50-30TR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre d’air de butée -
N° D’ARTICLE MI02884406
N° MFRRSQA50-30TR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    167 mm
  • Largeur totale
    64 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Réglage du montage
    Montage fixe
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C
  • Action du piston
    Ressort à action unique extensible
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type de rouleau
  • Matériau du rouleau
    Résine

Aperçu

Description du fabricant
RSQA50-30TR CYLINDRE

Vous pourriez également aimer