Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.402 po
- Largeur totale0.315 po
- Diamètre de l’arbre1.457 po
- Poids0.07 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 300°F
- Mot-clé de descriptionConception HMSA35
- Type de conceptionHMSA35
- Matériau pour les lèvresÉlastomère de polyacrylate (ACM)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
- Numéro CUP du fabricant085311230629
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Boîtier métallique avec D.E. partiel en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).