Motion
CCNB-16-NS

CARTER MFG CO
CCNB-16-NS

Crowned Cam Follower - 0.5000 in Roller Dia, 0.3440 in Roller Width, 0.1875 in Stud Dia, 0.5000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI02884568
N° MFRCCNB-16-NS
Prix35.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
CCNB-16-NS

Crowned Cam Follower - 0.5000 in Roller Dia, 0.3440 in Roller Width, 0.1875 in Stud Dia, 0.5000 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI02884568
N° MFRCCNB-16-NS
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
Prix35.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    0.1900 po
  • Taille du lubrifiant
    1/8 po
  • Taille du filetage mâle
    10-32
  • Rouleau Diamètre  
    0.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    0.3440 po
  • Goujon Diamètre  
    0.1875 po
  • Goujon Longueur  
    0.5000 po
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Couple
    7.5 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    620 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Joint d’étanchéité
    Scellé
  • Matériau du goujon
    Acier de roulement

Aperçu

Description du fabricant
CCNB-16-NS AIGUILLE DE 1/2" OD CF JOINT CROWN