Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5.43 po
- Taille du port2 NPT
- Poids6.18 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de connexionFiletage femelle conique (NPT)
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéeSans poignée - Actionneur prêt
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1500 psi, vapeur - 250 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Style de transfertPort standard
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du siègeMPTFE
- Série76-AR
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750874178
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable CF8M
Aperçu
- Ensemble de garnitures multipièces
- Coussin de montage ISO 5211
- Tige résistante à l’éclatement
- Sécurité incendie « dès la conception » (nécessite -24 suffixe)
- Presse-étoupe réglable
- Emballage chargé sous tension