Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Fermé Largeur19.3 mm
- Ouvert Largeur41.3 mm
- Hauteur totale33.6 mm
- Longueur totale106 mm
- Largeur totale75 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- ActionDouble action
- Détails supplémentairesPince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Offert en tailles d’alésage de 10mm à 25mm. Cette série offre une ouverture des doigts plus large que la norme MHZ2.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Doigt standard (coup long)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2104 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po265 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Nombre de doigts2
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme