Motion
T189W-904A2

TIMKEN
T189W-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 1.8850 po d’alésage, 3.2660 po de diamètre extérieur, 0.9063 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02887192
N° MFRT189W-904A2
Prix129.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
T189W-904A2

Palier de butée à rouleaux coniques - 1.8850 po d’alésage, 3.2660 po de diamètre extérieur, 0.9063 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02887192
N° MFRT189W-904A2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix129.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8850 po
  • Rayon du filet
    0.03 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.2660 po
  • Global Largeur  
    0.9063 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Série
    TTCS
  • Type de palier de butée
    Race fuselée
  • CUP_NON
    053893939001

Aperçu

Description du fabricant
T189W904A2 BRG