Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.14 po
- Taille du port1/2 NPT
- Taille de la vanne1/2 po
- Poids5.98 lb
Détails
- Numéro de pièce de l'actionneurDE153H
- Plage de température ambiante-40 à 150 °F
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Matériau du joint de corpsPTFE/Viton®
- Style de carrosserie3-Way
- Type de contrôleFonctionnement électrique
- ECCNEAR99
- Direction du débit3-Way
- Style de poignéeFonctionnement électrique
- Code d’harmonisation8481809020
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant649848030482
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 1000 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports3
- Matériau du joint toriquePTFE/Viton®
- Style de transfertPort en L
- Types de produitsRobinet à bille automatisé
- Matériau du siègeRTFE
- SérieEYSA
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigePEEK - Viton®/PTFE
- Plage de température-20 à 450 °F
- Type de filFNPT
- TypeRobinet à bille automatisé
- CUP_NON649848030482
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable 316
- Tension24 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.
Aperçu
- La série EYSA de vannes à trois voies en acier inoxydable à commande électrique DynaMatic offre une excellente option pour les applications automatisées de type inverseur où l’acier inoxydable résistant à la corrosion est requis
- La série EYSA utilise nos actionneurs électriques des séries DE et MA
- Les vannes des séries EYSA sont disponibles avec les modèles 115VAC, 220VAC, 24VAC, 24VDC et 12VDC
- Tous les modèles sont prédimensionnés pour les applications d’eau propre, d’air ou d’huile légère