Motion
F231DV-10-B7-V1

BOSTON GEAR
F231DV-10-B7-V1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.3750 po de taille de sortie, montage vertical sur socle, 231 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI02887721
N° MFRF231DV-10-B7-V1
Prix8,506.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F231DV-10-B7-V1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - double réduction, 10:1 rapport, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.3750 po de taille de sortie, montage vertical sur socle, 231 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI02887721
N° MFRF231DV-10-B7-V1
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
Prix8,506.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.11 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    60 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    V1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base verticale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR D’ENGRENAGES F231DV-10-B7-V1