Motion
CDJ2D16-45A-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2D16-45A-B

Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI02888530
N° MFRCDJ2D16-45A-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2D16-45A-B

Cylindre à air non réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI02888530
N° MFRCDJ2D16-45A-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    16 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    45 mm
  • Longueur totale
    163 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    127 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    141 N
  • Taille de la tige
    M5x0.8
  • Taille de la tige / Filetage
    M5x0.8 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    45 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Montage de la manille
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CJ2
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2D16-45A-B CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good