Motion
RG24A
Accessoire de transporteur en vrac - guide-galet, en PVC, largeur de courroie : 24 po
N° D’ARTICLE MI02888726
N° MFRRG24A
Prix127.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de transporteur en vrac - guide-galet, en PVC, largeur de courroie : 24 po
N° D’ARTICLE MI02888726
N° MFRRG24A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix127.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    33 po
  • Hauteur
    0.75
  • Longueur
    30.5
  • Poids
    3.91 lb, 3
  • Largeur
    4
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    2.94 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Protège-rouleau
  • Matériel
    PVC

Aperçu

Description du fabricant
RG24A PROTECTION DE ROULEAU
  • Fournit une barricade au point de pincement créé par la courroie passant sur un rouleau de retour - Installation facile sur les rouleaux de 4 po, 5 po ou 6 po

You May Also Like

Les clients ont également acheté