Motion
5211780010

AVENTICS
5211780010

Cylindre pneumatique de bielle - Alésage 40 mm, course 50 mm, tige 18 mm, filetage mâle M16x1.5 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, ports BSPP 1/4
N° D’ARTICLE MI02889052
N° MFR5211780010
Prix617.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5211780010

Cylindre pneumatique de bielle - Alésage 40 mm, course 50 mm, tige 18 mm, filetage mâle M16x1.5 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, ports BSPP 1/4
N° D’ARTICLE MI02889052
N° MFR5211780010

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix617.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    230 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    602 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    754 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M16x1.5
  • Taille de la tige
    18 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 176 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Manille de tige
    Acier galvanisé 1822122005 , acier inoxydable 3590505000
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    322/521
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle 1822124005
  • Normes respectées
    ISO 8573-1:2001

Aperçu

Description du fabricant
5211780010 DA CYL 50S
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon