Motion
HPBV10
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., 1 NPT orifice, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02889508
N° MFRHPBV10
Prix121.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – Commande manuelle, 2-Way, 6000 psi max., 1 NPT orifice, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02889508
N° MFRHPBV10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1 NPT
  • Taille du filetage
    1.0000 po
  • Poids
    4.20 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    Viton®
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    215 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Pression nominale
    5000+ psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    POM
  • Série
    HPBV
  • Plage de température
    -20 °F à 215 °F
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
HPBV10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté