Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale8.5 mm
- Longueur totale27.3 mm
- Largeur totale6.2 mm
- Poids141 g
Détails
- Charge applicableCircuit IC, PLC relais
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- SérieD-
- Normes respectéesCE, IEC 529, IEC 947-5-2, JIS C 4524, JIS C 4525, NECA 0402
- Action de commutationPNP (3 fils)
Aperçu
- Commutateurs automatiques à semi-conducteurs
- Usage général
- Bande, rail, tige d’attache et styles de montage direct
- Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne