Motion
E-5238-UMR

ROLLWAY
E-5238-UMR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 114.3 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02890269
N° MFRE-5238-UMR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
E-5238-UMR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 114.3 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02890269
N° MFRE-5238-UMR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    114.3 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    104.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410021907
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure avec deux brides, non séparée
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable

Aperçu

Description du fabricant
E-5238-UMR BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer