Spécifications
Dimensions
- Angle de rainure27 °
- Global Hauteur13 mm
- Longueur totale1000 mm
- Haut Largeur41 mm
Détails
- Série de courroies41X13
- MatérielCaoutchouc renforcé de fibres
- Plage de température de fonctionnement22 à 212 °F
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’huile et à la chaleur
- CUP_NON4014486199741
Aperçu
- PERFORMANCE : Conception et construction de qualité pour les applications de haute puissance et de haute vitesse.
- DURÉE DE VIE PROLONGÉE : Cordons en polyester avec revêtement en tissu contrecollé spécialisé résistant à l’abrasion pour une durée de vie de la ceinture plus longue (constructions de cordon en aramide disponibles).
- PLAGE DE FLEXION AUGMENTÉE : Capable de fonctionner sur des poulies plus petites que les courroies à vitesse variable conventionnelles.