Motion
B5-16MZ2
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02891563
N° MFRB5-16MZ2
Prix41.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, diam. de 1.0000 po, diam. ext. de 2.0472 po, usage moyen, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02891563
N° MFRB5-16MZ2
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
Votre prix41.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    B200MZ2
  • CUP_NON
    0808250102969

Aperçu

Description du fabricant
B5-16MZ2 1 VIS DE RÉGLAGE BRG