Motion
SER206FSAM1

AMI BEARINGS INC
SER206FSAM1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02891826
N° MFRSER206FSAM1
Prix75.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SER206FSAM1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02891826
N° MFRSER206FSAM1
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
Prix75.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.1 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    22.2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2000 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1150 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FSAM1
  • CUP_NON
    0808250311941

Aperçu

Description du fabricant
SER206FSAM1 30MM VIS DE RÉGLAGE BRG