Motion
VQZ1121-5L-N1

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L-N1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ1000 Modèle 10mm
N° D’ARTICLE MI02892030
N° MFRVQZ1121-5L-N1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L-N1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ1000 Modèle 10mm
N° D’ARTICLE MI02892030
N° MFRVQZ1121-5L-N1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    79.6 mm
  • Largeur totale
    10 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.19 (A, B à EA, EB) Cv, 0.26 (P à A, B) Cv
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Temps de réponse
    ≤17 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CE, JIS B 8375-1981

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQZ1121-5L-N1 , CORPS OBLONGÉ (C.C.)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté