Motion
2663268

MORSE
2663268

Pièce d’embrayage à came 2663268 - Jeu de brides, diamètre de 20 mm, série MZEU
N° D’ARTICLE MI02892136
N° MFR2663268
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
2663268

Pièce d’embrayage à came 2663268 - Jeu de brides, diamètre de 20 mm, série MZEU
N° D’ARTICLE MI02892136
N° MFR2663268
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille de l’alésage
    0.787 po / 20 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 X 2.8
  • Diamètre extérieur
    98 mm
  • Largeur totale
    10.50 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type de frein d'embrayage
    Embrayage
  • Glisser le couple
    0.29 N-m / 0.213893 lb-pi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE DE BRIDES MZEU20-E2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288930327
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700 tr/min
  • Types de produits
    Série MZEU
  • Série
    MZEU
  • Capacité de couple
    180.70 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE BRIDES MZEU20-E2
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’index de l’industrie de la série MZEU avec une conception à double roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne. Cet embrayage unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires