Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexion1/8 po
- Taille du filetage du port de la jauge1/8 po NPT
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Poids0.788 lb
Détails
- AccessoiresManomètre
- Type d’expert en sinistresBouton
- Débit d’air13 scfm
- Type de liquideAir
- Options inclusesManomètre
- Type de boutonRonde
- Débit d’air maximal13 scfm
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Pression d'alimentation maximale10.34 bars, 150 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Manomètre inclusOui
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Fonction de soulagementS’auto-dégagement