Motion
2-HR1005
1/2 PARE-CHOCS DE TUYAU D9000/E9000/3100/4800
N° D’ARTICLE MI02893965
N° MFR2-HR1005
Prix57.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 PARE-CHOCS DE TUYAU D9000/E9000/3100/4800
N° D’ARTICLE MI02893965
N° MFR2-HR1005
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
Prix57.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    1/2 po
  • Poids à l’expédition
    0.95 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.99.6050
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004554
  • CUP_NON
    699567004554

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PARE-CHOCS DE TUYAU 2-HR1005
  • Les pare-chocs de tuyau réglables sont en caoutchouc moulé solide assurant une longue durée de vie et une prise antidérapante.
  • Les pare-chocs de tuyau permettent de ranger de façon permanente la longueur désirée du tuyau à l'extérieur de l'enrouleur.
  • Les pare-chocs de tuyau sont inclus sur les enrouleurs achetés avec le tuyau.
  • Les enrouleurs achetés sans flexible ne comprennent pas le pare-chocs du flexible.
  • Lors de la commande, indiquer le numéro de pièce, le modèle de l'enrouleur et le diamètre intérieur et extérieur du tuyau