Motion
601026-75
Flexible d'air/eau basse pression - 75 ft, 3/4 in DI, 3/4 NPT entrée mâle x 3/4 NPT sortie mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI02894337
N° MFR601026-75
Prix316.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air/eau basse pression - 75 ft, 3/4 in DI, 3/4 NPT entrée mâle x 3/4 NPT sortie mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI02894337
N° MFR601026-75
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
Prix316.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.075 po
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 NPT Entrée mâle x 3/4 NPT Sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/4 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004868
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567023425
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU S601026-75