Motion
601031-100
Assemblage de tuyau de soudage double - 100 pi, DI 1/4 po, 9/16-19 x 9/16-19, 200 psi
N° D’ARTICLE MI02894339
N° MFR601031-100
Prix460.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de soudage double - 100 pi, DI 1/4 po, 9/16-19 x 9/16-19, 200 psi
N° D’ARTICLE MI02894339
N° MFR601031-100
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
Prix460.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.25 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    9/16-19 x 9/16-19
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    9/16-19
  • Extrémité flexible 2
    9/16-19
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Type de raccord d’extrémité d’entrée
    Main droite
  • Numéro CUP du fabricant
    699567005018
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • Type de raccord d’extrémité de sortie
    Main gauche
  • CUP_NON
    699567005018
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU 601031-100