Motion
601031-25
Assemblage de tuyau de soudage double - 25 pi, DI 1/4 po, 9/16-19 x 9/16-19, 200 psi
N° D’ARTICLE MI02894340
N° MFR601031-25
Prix157.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de soudage double - 25 pi, DI 1/4 po, 9/16-19 x 9/16-19, 200 psi
N° D’ARTICLE MI02894340
N° MFR601031-25
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
Prix157.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.25 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    9/16-19 x 9/16-19
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    9/16-19
  • Extrémité flexible 2
    9/16-19
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Type de raccord d’extrémité d’entrée
    Main droite
  • Numéro CUP du fabricant
    699567004998
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • Type de raccord d’extrémité de sortie
    Main gauche
  • CUP_NON
    699567004998
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
S601031-25 ENSEMBLE DE TUYAU DE SOUDAGE