Motion
S601034-50
Flexible d'air/eau basse pression - 50 ft, 3/4 in DI, 3/4 NPT entrée mâle x 3/4 NPT sortie mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI02894349
N° MFRS601034-50
Prix233.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flexible d'air/eau basse pression - 50 ft, 3/4 in DI, 3/4 NPT entrée mâle x 3/4 NPT sortie mâle, 250 psi
N° D’ARTICLE MI02894349
N° MFRS601034-50
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
Prix233.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 NPT Entrée mâle x 3/4 NPT Sortie mâle
  • Extrémité flexible 1
    3/4 NPTF mâle
  • Extrémité flexible 2
    3/4 NPTF mâle
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU 601034-50
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon