Motion
E9175 OHPBW
Enrouleur de tuyau robuste monté sur véhicule pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 75 pi, 4000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur véhicule
N° D’ARTICLE MI02894507
N° MFRE9175 OHPBW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste monté sur véhicule pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 75 pi, 4000 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur véhicule
N° D’ARTICLE MI02894507
N° MFRE9175 OHPBW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    75 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.730 po
  • Hauteur totale
    26.250 po
  • Longueur totale
    26.250 po
  • Largeur totale
    14.688 po
  • Poids
    62.00 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 75 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Position du guide de tuyau
    Bas droit
  • Sortie de tuyau
    3/8 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    Tresse à deux fils SAE 100R2T
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567001997
  • Température maximale
    210 °F
  • Type de montage
    Montage sur véhicule
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE FLEXIBLE E9175 OHPBW, GRAISSE AVEC FLEXIBLE
  • Les enrouleurs de base mobiles Series 9000 offrent la plus grande stabilité pour l'air, l'eau, le carburant et le pétrole à haut volume
  • Idéal pour les camions de service portatifs, les zones de service permanentes ou les zones de travail en usine
  • Une finition en poudre cuite durable produit un produit résistant à la corrosion qui convient à une grande variété d’applications lourdes
  • Les enrouleurs de base sans tuyau peuvent traiter l'air, l'eau ou l'huile; consultez Reelcraft pour d'autres applications
  • Cadre de base substantiel - Le cadre pleine largeur offre la plus grande surface de montage et la plus grande résistance globale des enrouleurs de sa catégorie
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Mécanisme de verrouillage robuste - Le verrou et le cliquet sont fabriqués en aluminium moulé robuste avec une surface importante pour limiter les risques d’usure prématurée