Motion
S601025-4
Assemblage de tuyau d’arrosage basse pression - 4 pi, DI 1/2 po, entrée mâle 1/2 NPT x sortie femelle 3/4 GHT, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894943
N° MFRS601025-4
Prix46.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’arrosage basse pression - 4 pi, DI 1/2 po, entrée mâle 1/2 NPT x sortie femelle 3/4 GHT, 300 psi
N° D’ARTICLE MI02894943
N° MFRS601025-4
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
Prix46.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    Entrée mâle 1/2 NPT x sortie femelle 3/4 GHT
  • Extrémité flexible 1
    1/2 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/4 GHT Femme
  • Type de tuyau
    Eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567006572
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TUYAU S601025-4