Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale10.4 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple24.2 pi-lb
- Poids25 lb
Détails
- DemandesÉchappement à entraînement direct, maisons de bétail, ventilateurs dans la volaille
- Régime de base1075 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionProlongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.80 A
- Efficacité de la pleine charge67.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382001544
- Courant maximal admissible5.8 A
- ModèleK055KRP7324021B
- Catégorie de moteurMoteur de ventilateur de piédestal de fourche
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageEmpiècement
- Nombre de vitesses2
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéRoulement auto-aligné (SAB)
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382001544
Aperçu
- Service continu
- Les modèles PSC comprennent un condensateur monté avec couvercle
- Rotation de l’extrémité d’entraînement dans le sens horaire
- Protection contre les surcharges thermiques à réinitialisation automatique
- Goujons pour le montage du protège-ventilateur
- Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les circulateurs d'air où le moteur est monté directement sur la colonne du ventilateur