Motion
3618
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 48Z châssis, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI02897825
N° MFR3618
Prix234.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 48Z châssis, logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur socle, service continu
N° D’ARTICLE MI02897825
N° MFR3618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix234.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Z
  • Dimension C de la longueur totale
    9.28 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    12.17 pi-lb
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/4 HP, 4P, 48Z
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.20 / 2.50–2.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382063207
  • Courant maximal admissible
    2.5 à 2.6 A, 5.2 A
  • Modèle
    S055PAZ7986022B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Socle
  • Classe de conception NEMA
    O
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382063207

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1725 tr/min, 3618,115/208-230 V, 48Z
  • Base résiliente
  • Isolation de classe B sauf indication contraire
  • Avec trou de conduit fileté
  • Rotation réversible
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les ventilateurs et les souffleurs à courroie