Motion
4114
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02897838
N° MFR4114
Prix589.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur souffleur/ventilateur - 1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56 , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI02897838
N° MFR4114
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
Prix589.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    9.8 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Couple
    24.06 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/2 HP, 4P, 56
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    8.00 / 4.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382004231
  • Modèle
    S063SLY7019742B
  • Catégorie de moteur
    Moteur souffleur/ventilateur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382004231

Aperçu

Description du fabricant
1/2 HP, 1725 tr/min, 4114,115/230 V, 56
  • Base résiliente
  • Isolation de classe B sauf indication contraire
  • Avec trou de conduit fileté
  • Rotation réversible
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
  • Applications : Conçu pour répondre aux exigences du fabricant pour les ventilateurs et les souffleurs à courroie
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good