Motion
5463
Moteur CVCA de rechange direct FEO - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, surair continu
N° D’ARTICLE MI02897891
N° MFR5463
Prix501.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA de rechange direct FEO - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, surair continu
N° D’ARTICLE MI02897891
N° MFR5463
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
Prix501.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10.8 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    70.01 pi-lb
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs à entraînement direct
  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durée de vie de votre équipement CVCA, tout en évitant les coûts énergétiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de l’air intérieur, de manière fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie à haute vitesse pour piloter un système de climatisation ou une option à basse vitesse pour le chauffage et la circulation d’air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motors® conçu pour une performance optimale. Qu’il s’agisse de la technologie de pointe des moteurs à vitesse variable à commutation électronique ou des moteurs efficaces NEMA Premium®†, les moteurs CVCA de marque U.S. Motors® sont les chefs de file de l’industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motors® comprend des moteurs CVCA pour les équipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les équipements d’origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront à trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.60 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382005719
  • Courant maximal admissible
    10.6 A
  • Modèle
    K055TDM8416012B
  • Catégorie de moteur
    Moteur de rechange direct FEO
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Nombre de vitesses
    4
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382005719

Aperçu

Description du fabricant
3/4 HP, 1075 / 4 SPD, 5463,115 V, 48Y
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good