Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48YZ
- Dimension C de la longueur totale8.69 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple24.29 pi-lb
- Poids16.36 lb
Détails
- DemandesBlindage d’extrémité conçu avec moyeu allongé et arbre à fentes court pour couplage étroit de la pompe du carbonateur au moteur
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 4P, 48YZ
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.40 A
- Efficacité de la pleine charge61.7 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382059620
- Courant maximal admissible8.4 A
- ModèleS055RSW8239012B
- Catégorie de moteurMoteur pompe carbonateur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382059620
Aperçu
- Pour le carbonateur seulement
- Rotation réversible
- Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique
- Moyeu de conduit fileté
- Construction entièrement à roulement à billes
- Fil de terre vert
- Arbre spécial à fentes
- Base résiliente
- Applications : blindage d’extrémité conçu avec moyeu allongé et arbre à fentes courtes pour un couplage étroit de la pompe du carbonateur au moteur