Motion
6182
Moteur à usage général - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage à bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02897918
N° MFR6182
Prix1,058.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/6 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage à bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI02897918
N° MFR6182
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
Prix1,058.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    16.55 lb

Détails

  • Demandes
    Moteurs de ventilateur des unités de condensation résidentielles et commerciales répondant aux exigences du fabricant
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/6 HP, 6P, 56C
  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.10 / 2.00–2.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.6 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382059675
  • Courant maximal admissible
    2.0 à 2.1 A, 4.1 A
  • Modèle
    C055JDC4393025B
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382059675

Aperçu

Description du fabricant
1/6 HP, 1140 tr/min, 6182,115/208-230 V, 56C