Motion
B100T2B
Moteur de service vectoriel à onduleur - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T châssis, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898130
N° MFRB100T2B
Prix23,331.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service vectoriel à onduleur - 100 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 405T châssis, logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI02898130
N° MFRB100T2B
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
Prix23,331.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Dimension C de la longueur totale
    51.2 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    294.7 pi-lb
  • Poids
    1410 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    786382121686
  • Courant maximal admissible
    113 A, 225 A
  • Modèle
    FP51
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382121686

Aperçu

Description du fabricant
100 1780 B100T2B 405T 230/460V BL