Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale12.7 po
- Facteur de service1.15
- Couple1 pi-lb
- Poids20 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- DescriptionPour les applications de freinage à cycle élevé et à action rapide, les moteurs de frein de la série FCR d’U.S. Motors® sont le bon moteur. Conçu avec la connexion de conduit sur le dessus et standard dans les conceptions à face en C et à pied. Le moteur est doté d’un boîtier TEFC en aluminium moulé sous pression.
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge67.5 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382013691
- Courant maximal admissible0.65 A, 0.75 A, 1.3 à 1.5 A
- Modèle4BRA13T
- Catégorie de moteurMoteur de frein à cycle élevé
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382013691
Aperçu
- Isolation de classe F
- Cadre en alliage d’aluminium moulé sous pression
- Roulements à billes surdimensionnés non regraables (cadre 56-250 )
- Position d’assemblage F0 (boîte de conduit sur le dessus)
- Couple de freinage élevé (robuste)
- Bobine de frein CC 180V (rectificateur inclus)
- 1.15 pi2 à 60 Hz, 40°C à température ambiante, service continu
- Option de déverrouillage manuel des freins simple disponible
- L’espace d’air peut être facilement ajusté
- Efficacité standard
- Application : Pour le déverrouillage manuel, les réglages du couple de freinage, les réglages de l’écartement d’air externe et les endroits où un cycle élevé est requis. Équipement de manutention des matériaux en vrac, convoyeurs, grues et palans Convient pour les utilisations suivantes :
- 60 Hz 208-203/460V, 9 fils
- 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 fils